SNHX 1102 semleges INOX

Cikkszám: 218571 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 350 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1102
Típus INOX
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Lapvastagság 2,3 mm
ap horonyszélességhez 4 mm
Leélezési szélesség 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat bevonattal
Lapkavastagság E 2,38 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218571 INOX
EAN / GTIN 4045197656315

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: