Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 2,2 mm 100/8 mm

Cikkszám: 218424 100/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 100 mm
    Vágóélek száma Z 8
    Szárkivitel furattal
    Szerszámanyag HSS
    belső hűtés nem
    Maximális bemarási mélység ae max 26 mm
    Gallér ⌀ d1 48 mm
    Alaptartó ⌀ d2 48 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 51,4 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 52 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 52,8 mm
    Felfogó furat ⌀ 27 mm
    Hozzávaló váltólapka XC.. 1119
    Termék fajtája Tárcsamaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218424 100/8
    EAN / GTIN 4045197533890
    Gyártó száma 218424 100/8

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

    Felhasználás:

    Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.
    Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz