Tárcsa- / daraboló maró menettel Acél szélesség ap= 2,2 mm 63/4 mm

Cikkszám: 218418 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: Acél
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szélesség ap 2,2 mm
Szárkivitel menettel
Szerszámanyag Acél
belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 33,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka XC.. 1119
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218418 63/4
EAN / GTIN 4062406239442
Gyártó száma 218418 63/4

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.
Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz