Tárcsa- / daraboló maró menettel HSS szélesség ap= 2,2 mm 50/4 mm

Cikkszám: 218417 50/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szélesség ap 2,2 mm
    Szárkivitel menettel
    Szerszámanyag HSS
    belső hűtés nem
    Maximális bemarási mélység ae max 12,75 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 31,4 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 32 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Felfogó menet M M12
    Hozzávaló váltólapka XC.. 1119
    Termék fajtája Tárcsamaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218417 50/4
    EAN / GTIN 4062406239411
    Gyártó száma 218417 50/4

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.
    Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

    Felhasználás:

    Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
    Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz