Menetmaró fej 17 mm

Cikkszám: 218110 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
Lapkaméret 11
Vágóélek száma Z 1
Befogómenet M8
Működő ⌀ D 16,75 mm
Váll -⌀ D1 13 mm
Teljes hossz Lges 22,2 mm
Kinyúlási hossz L1 17 mm
L2 5,2 mm
Váltólapka csavar 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218110 17
EAN / GTIN 4062406252328
Gyártó száma 218110 17

Leírás

Felhasználás:

  • Nagyméretű és mély menetekhez.
  • Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz