{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1,587 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Profilszög | 55 fok | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Menet / coll | 12 - 16 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső; Külső | |
Menet mérethez | 1 5/8-16; 1 5/8-12 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218131 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245368 |