Menetmaró fej 23 mm

Cikkszám: 218110 23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
Lapkaméret 11
Vágóélek száma Z 2
Befogómenet M10
Működő ⌀ D 23,3 mm
Váll -⌀ D1 18 mm
Teljes hossz Lges 19,2 mm
Kinyúlási hossz L1 14 mm
L2 5,2 mm
Váltólapka csavar 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Forgácshornyok száma 2
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Gyártó száma 218110 23

Leírás

Felhasználás:

  • Nagyméretű és mély menetekhez.
  • Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz