Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1: 37/58mm

Cikkszám: 218000 37/58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 37 mm
Kinyúlási hossz L1 58 mm
Szárkivitel Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 27
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 120 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Rögzítőcsavar 219925
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218000 37/58
EAN / GTIN 4045197411877
Gyártó száma 218000 37/58

Leírás

Uso:

  • Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.
  • Sforzo minimo di taglio.

Nota:

Esecuzione con superficie di serraggio HB doppia.