{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Működő ⌀ D | 17 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 22 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret | 16 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Rögzítőcsavar | 279810 5 | |
Forgácshornyok száma | 1 | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 218000 17/22 | |
EAN / GTIN | 4045197411822 | |
Gyártó száma | 218000 17/22 |