Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1: 37/98mm

Cikkszám: 218000 37/98
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 37 mm
Kinyúlási hossz L1 98 mm
Szárkivitel Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 27
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Rögzítőcsavar 219925
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218000 37/98
EAN / GTIN 4045197411884
Gyártó száma 218000 37/98

Leírás

Felhasználás:

  • Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Figyelem:

Kivitel dupla HB befogófelülettel.