Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1: 11,5/20mm

Cikkszám: 218000 11,5/20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 11,5 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Száralak Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Belső hűtés igen
Lapkaméret 11
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 85 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Rögzítőcsavar 219923
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218000 11,5/20
EAN / GTIN 4045197411815
Gyártó száma 218000 11,5/20
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

  • Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz