60°-os marólapka 2 mm

Cikkszám: 217510 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    64,27 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    53,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 2 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Lapkageometria Teljes profil
Felhasználás Belső
Külső ⌀ D 23 mm
Mélység t 1,159 mm
Lapkavastagság E 4 mm
Menet ≥ M30×2
Típus 01
Vágóélek száma Z 3
Forgácshornyok száma 3
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217510 2
EAN / GTIN 4045197217585
Gyártó száma 217510 2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

55°-os lapkák külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz