Horonymaró (lapka nélkül) 25

Cikkszám: 217400 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 01
Legkisebb fúrási ⌀ D 23 mm
Maró anyaga Acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 16 mm
Max. fogásmélység Smax 3,45 mm
Kinyúlási hossz L1 38,5 mm
Teljes hossz Lges 87 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892
Gyártó száma 217400 25

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz