Horonymaró (lapka nélkül) 20

Cikkszám: 217400 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 02
Legkisebb fúrási ⌀ D 17,5 mm
Maró anyaga Acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 12,2 mm
Max. fogásmélység Smax 2,6 mm
Kinyúlási hossz L1 28,7 mm
Teljes hossz Lges 74,05 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217400 20
EAN / GTIN 4045197216885
Gyártó száma 217400 20

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.