60°-os marólapka 1,5 mm

Cikkszám: 217505 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    62,05 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    51,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 1,5 mm
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Lapkageometria Teljes profil
    Felhasználás Belső
    Külső ⌀ D 17,5 mm
    Mélység t 0,864 mm
    Lapkavastagság E 3,5 mm
    Menet ≥ M24×1,5
    Típus 02
    Vágóélek száma Z 3
    Forgácshornyok száma 3
    Vágásirány jobbos és balos
    Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217505 1,5
    EAN / GTIN 4045197217523
    Gyártó száma 217505 1,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    600
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acél < 55 HRC
    H
    60
    Acél < 60 HRC
    H
    45
    Acél < 65 HRC
    H
    35
    Acél < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    55°-os lapkák külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz