Rádiusz váltólapka 4,5

Cikkszám: 216841 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,77 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 029 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7525
Előtolás fz / fog 0,1 mm - 0,4 mm
Hossz L 15 mm
Szélesség B 9,52 mm
Lapvastagság S 3,18 mm
Hozzávaló rádiuszmaró 216825 2
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216841 4,5
EAN / GTIN 4062406706500
Gyártó száma 216841 4,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
390
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmazható váltólapka, elsősorban acélhoz, erősen ötvözött acélokhoz és öntvényhez. Optimalizált forgácstörő az akadálytalan forgácselvezetéshez.

Figyelem:

A 294500 sz. rádiusz-esztergaszerszámon is használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Rádiusz r Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz