Rádiuszmarók 2

Cikkszám: 216825 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Rádiuszmarás: Előre
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Szár ⌀ Ds 20 mm
maximális ⌀ 22 mm
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Rádiuszmarás Előre
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
minimális rádiusz 3 mm
max. rádiusz 5 mm
Hozzávaló váltólapka 216841 3 - 5
Váltólapka csavar 219879 1 (TX15; 3Nm)
Termék fajtája Másolómarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216825 2
EAN / GTIN 4062406706425
Gyártó száma 216825 2

Leírás

Felhasználás:

Konvex rádiuszok létrehozásához alkatrészeken. A karcsú, kompakt design sokféle alkalmazást tesz lehetővé és különösen alkalmas mély üregekben való használatra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz