{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7525 | |
Előtolás fz / fog | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Hossz L | 15 mm | |
Szélesség B | 9,52 mm | |
Lapvastagság S | 3,18 mm | |
Hozzávaló rádiuszmaró | 216825 2 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 216841 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706487 | |
Gyártó száma | 216841 3,5 |