{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D | 9 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 15,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 24 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 05T104 | |
Váltólapka csavar készlet | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197482167 | |
Gyártó száma | 216460 9 |