SCLT 05T104, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 216465 ALU
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,27 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCLT 05T104
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,08 − 0,18 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 1,98 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Gyártó száma 216465 ALU
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1000
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
400
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz