Nagy teljesítményű élletörő maró 45°, Hengeres szár, ⌀ D: 6mm

Cikkszám: 216460 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Hengeres szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
⌀ D 6 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 12,5 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
Hozzávaló váltólapka SC.. 05T104
Váltólapka csavar készlet 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216460 6
EAN / GTIN 4045197482150
Gyártó száma 216460 6

Leírás

Felhasználás:

Különösen kis leélezések hatékony megmunkálásához. Leélezés előre és hátra nagy sebességekkel. Leélezés hátra 6-os mérettől lehetséges.

Figyelem:

A 211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 6IP méretű pengével használja.