Élletörő maró 45° 33,5 mm

Cikkszám: 216102 33,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 33,5 mm
Szárkivitel menettel
Leélezési szög hátra 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 5
Legkisebb aláfutási ⌀ Dmin 46 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 45,8 mm
Kinyúlási hossz L1 24 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
⌀ D2 28,7 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka SD.. 090308
Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216102 33,5
EAN / GTIN 4045197469953
Gyártó száma 216102 33,5

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.