Élletörő maró 45° 25 mm

Cikkszám: 216102 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Szárkivitel menettel
    Leélezési szög hátra 45 fok
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Vágóélek száma Z 2
    Legkisebb aláfutási ⌀ Dmin 37,5 mm
    Maximális leélezési ⌀ Dmax 37,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 23 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    Teljes hossz Lges 35 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Felfogó menet M M12
    Hozzávaló váltólapka SD.. 090308
    Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Termék fajtája Élletörő maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 216102 25
    EAN / GTIN 4045197469946
    Gyártó száma 216102 25

    Leírás

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz