{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,41 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 34,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215853 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406395001 | |
Gyártó száma | 215853 40/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, furattal, ⌀ D: 40/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
460,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
393,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás | Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |