{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 97 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,32 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 44,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215853 50/7 | |
EAN / GTIN | 4062406396510 | |
Gyártó száma | 215853 50/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, furattal, ⌀ D: 50/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
314,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
434,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
428,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
537,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |