{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 61 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,53 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215800 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197281210 | |
Gyártó száma | 215800 32/3L |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° 32/3L mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
374,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
370,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,53 fok | 0,65 fok |