APMX 16..12 PDER INOX

Cikkszám: 215749 INOX
Kedvezmény
14,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,64 € 14,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,20 € 11,86 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 620 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMX 16..12 PDER
Típus INOX
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Lapvastagság 5,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215749 INOX
EAN / GTIN 4045197938947
Gyártó száma 215749 INOX

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz