{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 22 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,29 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215609 12/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409782 | |
Gyártó száma | 215609 12/2L |