GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 63/9 mm

Cikkszám: 215575 63/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 63 mm
    Vágóélek száma Z 9
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 27 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 123 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
    Interpolációs marás ap 1,7 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,3 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 57,5 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 1335..
    Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215575 63/9
    EAN / GTIN 4045197409393
    Gyártó száma 215575 63/9

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

    Felhasználás:

    Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

    Figyelem:

    2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz