GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 100/12 mm

Cikkszám: 215575 100/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 12
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
⌀ D3 97 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 197 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 198 mm
Interpolációs marás ap 2,1 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,18 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 94,5 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1335..
Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215575 100/12
EAN / GTIN 4045197409416
Gyártó száma 215575 100/12

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz