APET 133512 ER TI

Cikkszám: 215370 TI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
768 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APET 133512 ER
Típus TI
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7930
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215370 TI
EAN / GTIN 4045197875372
Gyártó száma 215370 TI

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.