APMT 133512 SR ST1400

Cikkszám: 215327 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133512 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215327 ST1400
EAN / GTIN 4045197673572
Gyártó száma 215327 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
220
Acél < 1400 N/mm²
P
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.