APHT 133504 FR ALU

Cikkszám: 215314 ALU
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APHT 133504 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Gyártó száma 215314 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1500
Alu (rövid forgácsú)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

PKD maró váltólapka egy éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.