APMT 180520 ER INOX

Cikkszám: 215252 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Váltólapka ISO kód APMT 180520 ER
    Típus INOX
    Sarokrádiusz 2 mm
    Minőség HB7630
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,2 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215252 INOX
    EAN / GTIN 4045197707871
    Gyártó száma 215252 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz