APMT 180524 SR, HB7520, Típus: ST1400

Cikkszám: 215242 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180524 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 2,4 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215242 ST1400
EAN / GTIN 4045197707833
Gyártó száma 215242 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


APMT 180524 SR, HB7520, Típus: ST1400

APMT 180524 SR, HB7520, Típus: ST1400

érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
Váltólapka ISO kód APMT 180524 SR APMT 133524 SR APMT 180524 SR
Szerszámanyag HM HM HM
Minőség HB7520 HB7510 HB7510
Típus ST1400 ST1400 ST1400
Előtolás fz / fog 0,25 mm 0,15 mm 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz