APMT 180524 SR ST1400

Cikkszám: 215224 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Váltólapka ISO kód APMT 180524 SR
    Típus ST1400
    Sarokrádiusz 2,4 mm
    Minőség HB7510
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,25 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215224 ST1400
    EAN / GTIN 4045197707796
    Gyártó száma 215224 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    200
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz