Sarokmaró 90° 50/8 mm

Cikkszám: 215182 50/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XNEX 040308
Váltólapka csavar készlet 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215182 50/8
EAN / GTIN 4062406570187
Gyártó száma 215182 50/8

Leírás

Kivitel:

A sarokmaró rendszer fokozatmentes vállmaráshoz. A kompakt váltólapka méret rendkívül nagy stabilitást biztosít extra nagy számú vágóéllel a maximális termelékenységért.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.