{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215177 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570033 | |
Gyártó száma | 215177 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
297,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
259,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
330,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |