{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 250 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 23,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215157 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349248 | |
Gyártó száma | 215157 32/3 |