GARANT Softcut HSI élletörő maró, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/3mm

Cikkszám: 214911 16/3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Leélezési szög hátra: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Száralak Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 3
⌀ D 16 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 26,3 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 110 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka SO.T 0836..
Váltólapka csavar készlet 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Gyártó száma 214911 16/3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű leélező szerszám megmunkáláshoz és fordított megmunkáláshoz.

Figyelem:

Dmax, r = 0,4 mm váltólapkák használata esetén.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz