GARANT Softcut® HSI élletörő maró 25/5 mm

Cikkszám: 214911 25/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 5
⌀ D 25 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 35,1 mm
Kinyúlási hossz L1 45 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka SO.T 0836..
Váltólapka csavar készlet 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214911 25/5
EAN / GTIN 4045197853936
Gyártó száma 214911 25/5

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű leélező szerszám megmunkáláshoz és fordított megmunkáláshoz.

Figyelem:

Dmax, r = 0,4 mm váltólapkák használata esetén.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz