SOET 083604 PDER, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 214914 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
548 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOET 083604 PDER
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Gyártó száma 214914 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.