{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Gyártó száma | 214906 80/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI ritka osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
692,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
714,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
725,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
451,86 €
225,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
557,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás | Ferde bemarás | Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 4 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |