GARANT Softcut® HSI ritka osztás 40/4 mm

Cikkszám: 214906 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 40 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális fogásmélység ap max 6 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 16 mm
    Hozzávaló váltólapka SO.. 0836..
    Váltólapka csavar készlet 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214906 40/4
    EAN / GTIN 4045197674456
    Gyártó száma 214906 40/4

    Leírás

    Kivitel:

    Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

    Felhasználás:

    Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

    Figyelem:

    Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.
    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
    Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 6 mm értéket válasszon.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz