SOET 120504 PDER ALU

Cikkszám: 214860 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,27 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 281 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOET 120504 PDER
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214860 ALU
EAN / GTIN 4045197747945
Gyártó száma 214860 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban