{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,75 mm | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 15 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 1205.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Gyártó száma | 214848 42/3 |