{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 40,4 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 102,3 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,75 mm | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 38 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 1205.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214848 63/5 | |
EAN / GTIN | 4067263117254 | |
Gyártó száma | 214848 63/5 |