SDHW 0903 AESN ST500

Cikkszám: 214475 ST500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,22 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDHW 0903 AESN
Típus ST500
Minőség CU7725
Szerszámanyag Cermet
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214475 ST500
EAN / GTIN 4045197319579
Gyártó száma 214475 ST500

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
350
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
230
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • Speciális váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességek és előtolások érdekében.
  • Precíziósan szinterezve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
  • Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz