Síkmaró 45°, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/3mm

Cikkszám: 214395 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 45
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 45 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 28,2 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 54 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,64 mm
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17,5 mm
Váltólapka csavar készlet 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Gyártó száma 214395 20/3

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:

Maximális termelékenység az alábbiak miatt:
  • Maximális forgácsolási sebesség.
  • Maximális előtolások.
  • Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.