Síkmaró 45° 80/12 mm

Cikkszám: 214400 80/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 12
  • Beállítási szög κ: 45
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 12
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 88 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 88,2 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 168 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 174 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,37 mm
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 77,5 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 0903
Váltólapka csavar készlet 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214400 80/12
EAN / GTIN 4045197131812
Gyártó száma 214400 80/12

Leírás

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:

Höchste Produktivität durch:
  • Höchste Schnittgeschwindigkeit.
  • Höchste Vorschübe.
  • Kurze Bearbeitungszeiten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz